Chaussure composite S1 ESD SR FO Black/Blue 45 B

Réf.: FS70BKB45
Prix par 1 Paire
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
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: EN ISO 20345:2022 S1P
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
Série Steelite™
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Norme EN ISO 20345:2022 S1P
Référence fabricant FS70
Pointure UE 45
Couleur noir / bleu
Tige Cuir / mesh
Matériau semelle extérieure PU/PU
Matière doublure intérieure Maillage
antistatique oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence oui
Type de produit Sicherheitssandale

Identification et classification

Référence article FS70BKB45
EAN / GTIN 5036108423149
Réf. fabricant FS70BKB45
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette sandale S1P à embout en acier est idéale pour une utilisation dans les climats chauds. Il est doté d'une double sangle de fermeture pour une tenue plus confortable et d'une languette en mesh pour une aération optimale. La semelle extérieure pu/pu double densité offre une excellente adhérence et absorption d'énergie.

Caractéristique(s):

  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • SR

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1P

Matière(s):

Supérieure: Action Cuir + Maille
Semelle extérieure: PU/PU