FR Salopette d’hiver antistatique orange L

Réf.: FR58ORRL
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
Référence article FR58ORRL
EAN / GTIN 5036108186914
Réf. fabricant FR58ORRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette salopette d’hiver ignifuge est parfaitement adaptée aux exigences de l’industrie offshore.
  • Elle est composée du même matériau extérieur que la FR50 et est dotée d’une couche isolante supplémentaire et d’une doublure en coton ignifuge pour plus de chaleur.
  • Elle répond à toutes les normes requises, y compris la norme relative au soudage.
  • Parmi ses caractéristiques, on trouve des coutures triples, des bandes réfléchissantes sur les jambes, une fermeture éclair en laiton dissimulée à l’avant et des fermetures éclair surdimensionnées au niveau des jambes pour une plus grande liberté de mouvement lorsque vous enfilez des bottes hautes.

Caractéristique(s):

  • Protection contre la chaleur rayonnante et la chaleur de contact
  • Classe 2 Protection contre la soudure
  • Fermeture éclair latérale au niveau des jambes pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • Entièrement doublé et rembourré pour bloquer la chaleur extérieure et conserver la chaleur à l’intérieur.
  • Fermeture éclair dissimulée
  • Bretelles réglables avec boucles de fermeture
  • Fermeture éclair en laiton solide et durable
  • Bande anti-effilochage à l’ourlet
  • Ceinture entièrement élastique pour un confort ultime
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Bande réfléchissante haut de gamme difficilement inflammable cousue
  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Marquage UKCA