Pantalon Bizflame Plus Navy XXL R

Réf.: FR56NARXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article FR56NARXXL
EAN / GTIN 5036108184927
Réf. fabricant FR56NARXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce pantalon est équipé de bandes réfléchissantes haute visibilité double coutures pour une meilleure visibilité, il est assemblé avec des triples coutures. Les caractéristiques comprennent des poches genouillères, une poche mètre, une fermeture à glissière en laiton avant et un bas de jambe réglable par bandes auto-aggrippantes.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Poche Arrière
  • Poche mètre
  • Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • CE-CAT III
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages