Combinaison Bizflame Work+ FR bleu roi L

Réf.: FR513RBRL
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
Prix unitaire TTC
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
Référence article FR513RBRL
EAN / GTIN 5036108486472
Réf. fabricant FR513RBRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette combinaison est entièrement certifiée selon la norme EN13034 et offre une excellente protection contre les produits chimiques et les flammes.
  • Il est fabriqué à partir d’un tissu en coton traité de haute qualité pour une durabilité maximale.
  • Il est doté d’un bouton-pression et d’une fermeture éclair sécurisés à l’avant, sans métal.

Caractéristique(s):

  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Protection contre la chaleur rayonnante et la chaleur de contact
  • Classe 2 Protection contre la soudure
  • 2 poches arrière plaquées
  • Longueur de jambe réglable (31” à 33”)
  • Pochette pour mètre pliant
  • Pli élastique au dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Certifié pour la protection contre les projections de métal en fusion
  • Bande réfléchissante ignifuge cousue et adaptée au lavage industriel
  • Boucle pour appareil radio permettant d’accrocher facilement le microphone
  • 10 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Coupe pour femmes
  • Poches pour genouillères réglables en hauteur pour deux positions possibles
  • Ouvertures d’accès latérales
  • Fermeture éclair invisible à double sens en laiton
  • Convient pour une utilisation dans un environnement ATEX
  • CE-CAT III
  • Certification CE

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte