PW3 Modaflame Work HVO classe 1 FR pantalon à étui, orange/noir, 44

Réf.: FR452OBR44
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
Référence article FR452OBR44
EAN / GTIN 5036108500123
Réf. fabricant FR452OBR44
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Pantalon stretch innovant et ignifuge, confectionné dans un tissu stretch bidirectionnel performant pour une liberté de mouvement maximale au travail.
  • Parmi les caractéristiques intelligentes, on trouve des poches holster multifonctionnelles et amovibles avec fermeture éclair, des poches pour genouillères sur le dessus et une poche sur la cuisse facilement accessible pour ranger en toute sécurité votre téléphone, vos clés et vos outils.
  • Tissu de renfort ignifuge aux endroits importants soumis à l’abrasion pour une durabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Les propriétés intrinsèques de résistance au feu ne s’altèrent pas au lavage.
  • Panneaux renforcés dans les zones à forte usure pour une durabilité maximale
  • Poches cargo faciles d’accès
  • Deux poches arrière plaquées
  • Poche à règles
  • Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Longueur des jambes extensible (de 79 cm à 84 cm)
  • Coutures à triple surpiqûre pour une durabilité accrue
  • Poches holster zippées pour plus de polyvalence
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • 10 poches pour un rangement optimal
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Des empiècements extensibles innovants dans les zones clés de mouvement offrent un excellent confort et une grande souplesse.
  • Taille élastique sur les côtés pour un confort optimal
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • Non magnétique - sans nickel ni fer
  • Convient pour être porté dans un environnement ATEX
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau style