PW3 Modaflame Work HVO Classe 1 FR Pantalon Orange/Noir 30

Réf.: FR451OBR30
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
Référence article FR451OBR30
EAN / GTIN 5036108499908
Réf. fabricant FR451OBR30
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce pantalon de travail moderne, ignifuge et haute visibilité, fabriqué en Inherent Modaflame, offre un confort optimal.
  • Tissu de renfort résistant et ignifuge aux endroits les plus exposés à l’abrasion et triples coutures sur toute la longueur pour une durabilité maximale.
  • Le pantalon dispose de poches genoux avec ouverture par le haut et d’une poche cuisse polyvalente facilement accessible pour ranger en toute sécurité votre téléphone portable, vos clés et vos outils.

Caractéristique(s):

  • Les propriétés intrinsèques de résistance au feu ne s’altèrent pas au lavage.
  • Panneaux renforcés dans les zones à forte usure pour une durabilité maximale
  • Coutures à triple surpiqûre pour une durabilité accrue
  • Longueur des jambes extensible (de 79 cm à 84 cm)
  • Poche cargo facile d’accès
  • Deux poches arrière plaquées
  • Poche à règles
  • Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Taille élastique sur les côtés pour un confort optimal
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • 8 poches pour un rangement optimal
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Des empiècements extensibles innovants dans les zones clés de mouvement offrent un excellent confort et une grande souplesse.
  • Non magnétique - sans nickel ni fer
  • Convient pour être porté dans un environnement ATEX
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau style