Salopette Bizflame Work+ FR, bleu marine, XXL

Réf.: FR418NARXXL
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
Référence article FR418NARXXL
EAN / GTIN 5036108433919
Réf. fabricant FR418NARXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette salopette ignifuge et résistante aux produits chimiques est entièrement certifiée selon la norme EN13034 et offre une excellente protection contre les produits chimiques et les flammes.
  • Il est fabriqué à partir d’un tissu en coton traité de haute qualité pour une durabilité maximale.
  • Parmi ses caractéristiques, on trouve un bouton-pression et une fermeture éclair sécurisés à l’avant, sans métal.
  • Associez-la à notre veste ignifuge et résistante aux produits chimiques FR609 pour un look parfait.

Caractéristique(s):

  • Imperméable avec coutures soudées pour empêcher toute infiltration d’eau
  • Durable et extensible avec finition anti-salissures
  • Patte de boutonnage et fermeture éclair dissimulées
  • Poignets réglables pour un ajustement sûr
  • Ruban adhésif résistant à la chaleur et difficilement inflammable
  • Capuche pour se protéger des intempéries
  • Fermeture éclair en plastique à double sens à l’avant pour un accès rapide et facile
  • 2 poches spacieuses
  • Fermeture à glissière européenne avec fermeture sur le côté gauche du vêtement
  • CE-CAT III
  • Certification CE
  • Marquage UKCA