Description:
La cagoule FR20 est intrinsèquement résistante aux flammes et anti-statique. Le tissu fournit une protection ARC2 contre le risque thermique d'un arc électrique et la haute teneur en coton donne un maximum de confort contre la peau. Idéale lorsqu'une protection supplémentaire contre la chaleur est nécessaire.
Caractéristique(s):
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Antistatique
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;