Echelles de table FOB 3K1, Portée 3000 g, Lecture 1 g

Réf.: FOB 3K1
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article FOB 3K1
EAN / GTIN 4045761214385
Réf. fabricant FOB 3K1
Article hors catalogue L40250 761
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids): la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Protection contre l’humidité renforcée grâce à un traitement au silicone hydrorésistant du capteur, de l’électronique et des points de soudure
  • Contrôle de la plage de pesée déjà utilisée par simple appui d’un bouton (poids net/brut)
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 20 mm
  • Dimensions totales L×P×H 235×175×55 mm
  • Poids net env. 2,0 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés