Jauge de force numérique (externe) FH 100 EXT, N max. 100 N, Lisibilité 0,05 N

Réf.: FH 100 EXT
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
Type de produit Capteurs de force

Identification et classification

Référence article FH 100 EXT
EAN / GTIN 4045761140455
Réf. fabricant FH 100 EXT
Article hors catalogue L40250 2615
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Combinaison de capteurs dynamométriques composée d’un capteur de mesure externe et d’un écran à haute résolution
  • Idéal pour les mesures de force de forces très précises ou de charges dans les machines ou installations
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Fonction Push & Pull pour la saisie des forces de traction et de pression
  • Fonction Mini Statistique: Calcul de la moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et mémorisées la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc
  • Fonction de valeur limite: entrée d‘une valeur limite supérieure/inférieure. Un signal optique et sonore assiste l‘opération de mesure
  • Fonctionnement sur batterie interne FH 100 EXT , Chargeur incluant
  • Une seule cellule de mesure pouvant être raccordée par afficheur
  • Convient pour tous les bancs d’essai SAUTER (Banc d’essai à indiquer lors de la commande)

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 2000 Hz
  • Débit de transfert vers le PC: env. 25 valeurs de mesure par seconde
  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Poids net env. 0,65 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés