Balance de table FCB 15K-3DM, plage de pesée 6 kg; 15 kg, précision de lecture 0,002 kg; 0,005 kg

Réf.: FCB 15K-3DM
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
Référence article FCB 15K-3DM
EAN / GTIN 4045761243521
Réf. fabricant FCB 15K-3DM
Article hors catalogue L40250 103130
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Philosophie de commande KERN uniforme et conviviale, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface
  • Dimensions compactes, avantageuses en cas d’espace restreint
  • Industrie 4.0: Grâce au port universel KERN (KUP), l’échange de données et de commandes peut s’effectuer via une interface, connectable au boîtier, ou via le boîtier d’extension KUP via trois interfaces en parallèle. Les interfaces suivantes sont disponibles en option: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN
  • Grande mobilité: Grâce au fonctionnement sur batterie (en option) et à sa conception compacte et légère, elle peut être utilisée sur plusieurs sites
  • Pesage avec plage de tolérance (checkweighing): Saisie de deux valeurs limites supérieures et deux valeurs limites inférieures à l’aide de quatre touches fléchées. Un signal visuel et sonore facilite le portionnement, le dosage ou le tri
  • Addition des valeurs de poids
  • Capot de protection inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 25 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, acier inoxydable, L×P 252×225 mm
  • Dimensions totales L×P×H 322×267×91 mm
  • Poids net env. 3,8 kg
  • Plage de température ambiante admissible -10 °C/40 °C