basket composite S3S SR FO Black 45 R

Réf.: FC72BKR45
Prix par 1 Paire
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
  • Classe de protection: S3S
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
Sexe Homme
Classe de protection S3S
Référence fabricant FC72
Pointure UE 45
Couleur noir
Tige Filet

Identification et classification

Référence article FC72BKR45
EAN / GTIN 5036108422388
Réf. fabricant FC72BKR45
Article hors catalogue L01840 104893
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette chaussure d'entraînement composite S3S est dotée d'un protège-orteils hautement résistant à l'abrasion. Une semelle intermédiaire non métallique résistante aux perforations et une semelle extérieure en pu/pu double densité offrent une excellente adhérence et une absorption d'énergie optimale.

Caractéristique(s):

  • Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
  • Semelle composite anti perforation
  • Chaussures anti-statique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Semelle double densité
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • SR
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S3S (SR FO)

Matière(s):

Supérieure: Mesh
Semelle extérieure: PU/PU