simcut BF Porte-plaquettes, acier, pour agrégat de rainurage, L2=54,5mm

Réf.: F39.SB20.38.53-B IC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F39.SB20.38.53-B IC
EAN / GTIN 4069769180671
Réf. fabricant A621
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, pour agrégat de rainurage
L2=54,5mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20R
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L2 = 54,5 mm
  • a = 30,50 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 38,0 mm
  • f = 15,50 mm
  • L = 60,50 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vis = ASCC
  • Système de fixation des prismes Variante = 1
  • Pour agrégat de rainurage = BENZ LinA 4.0/EWS P20