simcut BF porte-outil, acier, rainurage conventionnel, D=31,75 mm, D1=58 mm

Réf.: F39.10.76.1.250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F39.10.76.1.250
EAN / GTIN 4069769180251
Réf. fabricant A1EE
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, rainurage conventionnel
D=31,75 mm, D1=58 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 30,0 mm
  • Vis = ASCC
  • L1 = 140,0 mm
  • w = 10,0 mm
  • L2 = 76,2 mm
  • ØDg6 = 31,750 mm
  • a = 28,5 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • h = 29,75 mm
  • L = 100,0 mm
  • f = 14,75 mm
  • Tournevis = T20R