simcut BF porte-outil, acier, rainurage conventionnel, D=25 mm, D1=50 mm

Réf.: F39.08.75.25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F39.08.75.25
EAN / GTIN 4069769180138
Réf. fabricant AUGC
Article hors catalogue L23830 1511
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, rainurage conventionnel
D=25 mm, D1=50 mm

Paramètres techniques:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Vis = ASCC
  • a = 20,3 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • L = 100,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Tournevis = T20R
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • L2 = 75,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm