simturn F12 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, angle d’appui 8°, AW28, w=32 mm

Réf.: F25.AW28.28.08
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F25.AW28.28.08
EAN / GTIN 4069769179637
Réf. fabricant AS90
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F12
Acier, usinage extérieur, angle d’appui de 8°
AW28, w=32 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATK6
  • w = 32,0 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • b = 28,0 mm
  • Tournevis = T20T
  • h1 = 30,0 mm