simcut BF Plaquette de coupe, chanfreinage d’arêtes extérieures de rainures, w=6,5 mm, b=10 mm, tolérance C11, Dmin=30 mm

Réf.: F12.4545.65.10.30 BF X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F12.4545.65.10.30 BF X800
EAN / GTIN 4069769179033
Réf. fabricant AYEEX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BF
Chanfreinage des arêtes extérieures des rainures
w=6,5 mm, b=10 mm, tolérance C11, Dmin=30 mm

Paramètres techniques:

  • w1 = 15,5 mm
  • w = 6,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (tolérance C11)
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 30,0 mm
  • tmax = 4,50 mm