simturn F12 porte-outil, porte-outil, gorges de forme, 25 x 25 mm, L=150 mm

Réf.: F12.2525.B25.15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F12.2525.B25.15
EAN / GTIN 4069769178944
Réf. fabricant AYXD
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F12
Porte-plaquettes, gorges de forme
25 x 25 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 25,0 mm (tolérance js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • b1 = 24,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Vis = ASCC