simcut BF plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9, w=13,97 mm, b=14 mm, tolérance P9

Réf.: F12.1396.03 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F12.1396.03 B X800
EAN / GTIN 4069769178029
Réf. fabricant A18KX800
Article hors catalogue L23830 100706
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BF
Mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9
w=13,97 mm, b=14 mm, tolérance P9

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 40,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • b = 14,0 mm (tolérance P9)
  • a = 21,5 mm
  • R = 0,3 mm
  • w = 13,97 mm
  • tmax = 6,8 mm