simcut BF Plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance JS9, w=8 mm, b=8 mm, tolérance JS9

Réf.: F12.0800.02.05 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F12.0800.02.05 B X800
EAN / GTIN 4069769176926
Réf. fabricant APQ6X800
Article hors catalogue L23830 100687
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BF
Mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance JS9
w=8 mm, b=8 mm, tolérance JS9

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolérance JS9)
  • R = 0,5 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • w = 8,0 mm