simcut BF plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales selon ANSI B17.2-1967, w=7,989 mm, b=7,938 mm, R=0,203 mm

Réf.: F12.0793.02.22 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F12.0793.02.22 B X800
EAN / GTIN 4069769176803
Réf. fabricant A6Y5X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BF
Mortaisage de rainures longitudinales selon ANSI B17.2-1967
w=7,989 mm, b=7,938 mm, R=0,203 mm

Paramètres techniques:

  • w = 7,989 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 20,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/16
  • ØDmin (perçage min.) = 22,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 4,247 mm
  • b = 7,938 mm