simcut BF Porte-plaquettes, acier, pour agrégat de rainurage, L2=34mm

Réf.: F10.SB20.35-B IC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article F10.SB20.35-B IC
EAN / GTIN 4069769176537
Réf. fabricant A2ZG
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, pour agrégat de rainurage
L2=34mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 81,0 mm
  • Vis = ATKH
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • L2 = 34,0 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • Système de fixation prismatique Variante = 1+3
  • L = 41,5 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • Pour agrégat de rainurage = BENZ LinA 4.0/EWS P20