simcut BF porte-outil, acier, rainurage conventionnel, D=25 mm, D1=50 mm

Réf.: F10.05.40.25.14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F10.05.40.25.14
EAN / GTIN 4069769175387
Réf. fabricant A083
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, rainurage conventionnel
D=25 mm, D1=50 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • h = 23,0 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm
  • f = 6,50 mm
  • L = 60,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vis = ATKH
  • ØD2 = 50,0 mm