simcut BF plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9, w=4,97 mm, b=5 mm, tolérance P9

Réf.: F10.0498.02 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F10.0498.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175196
Réf. fabricant AQ0TX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BF
Mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9
w=4,97 mm, b=5 mm, tolérance P9

Paramètres techniques:

  • tmax = 2,8 mm
  • h = 4,4 mm
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,97 mm
  • b = 5,0 mm (tolérance P9)
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm