Chaîne de scie 25 cm 1,1 mm Professional

Réf.: F016800661
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
Référence article F016800661
EAN / GTIN 4053423342321
Réf. fabricant F016800661
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Chaîne de rechange 25 cm 1,1 mm Professional, un chromage de haute qualité maintient la chaîne affûtée et prolonge ainsi sa durée de vie et ses performances. Spécialement conçu pour une lubrification efficace. Vibrations minimales grâce au profil plat et au rebond réduit. 25 cm de longueur, 1,1 mm de largeur de maillon d’entraînement, 0,325″″ de pas de chaîne, fabriquée par Oregon®″

Caractéristique(s):

  • Nombre d’éléments moteurs: 46
  • Chaîne: Chaîne de l’Oregon
  • Pas de chaîne: 0,325 pouce
  • Compatible avec: GKE 18V-25 TP
  • Longueur de la lame: 25 cm
  • Résistance des maillons de chaîne: 1,1 mm