EMBOUT 1/4 6 PANS 6,0 L 50MM

Réf.: EH.606
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article EH.606
EAN / GTIN 3148510233956
Réf. fabricant EH.606
Article hors catalogue L60130 328
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Embout, série 6, entraînement hexagone extérieur 6,3 mm (1/4″) avec rainure, long, sortie hexagone intérieur 6 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 50
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 15,50