simturn E12 Porte-outils, acier, usinage extérieur, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Réf.: E60.2020.03 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E60.2020.03 L
EAN / GTIN 4069769173413
Réf. fabricant ANGC
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage extérieur
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)
  • Elément de serrage = E20.1-4
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 16,5 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm