simturn E12 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Réf.: E60.1212.03 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E60.1212.03 L
EAN / GTIN 4069769173055
Réf. fabricant AG3U
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage extérieur
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 24,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Elément de serrage = E12.1-3
  • h = 12,0 mm
  • f1 = 8,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolérance js14)
  • h2 = 13,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm