Barre de portée 5° horizontale 370 mm

Réf.: E4627-1TA
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article E4627-1TA
EAN / GTIN 4017976346236
Réf. fabricant E4627-1TA
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • accessoires

Description:

  • Avec cette barre de portée unique, 5° incliné, les chariots cantilever peuvent être complétés comme vous le souhaitez et individuellement.
  • Le matériel de montage sur le chariot cantilever est inclus dans la livraison.
  • 1 set = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 370
  • Longueur totale (mm): 815
  • Largeur totale (mm): 110
  • Hauteur totale (mm): 65
  • Couleur: bleu
  • Configuration: deux faces