Plateaux pour chariots cantilever

Réf.: E4626-1ET
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article E4626-1ET
EAN / GTIN 4017976358147
Réf. fabricant E4626-1ET
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau en aggloméré de 15 mm d'épaisseur avec les 2 surfaces plastifiées. L'une rugueuse antidérapante, l'autre lisse. Fixation par platine à visser.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 2000
Largeur totale (mm): 370
Hauteur totale (mm): 45
Couleur: brun