simturn E12 Porte-outils de serrage, acier, usinage intérieur, D=40 mm, Dmin=46 mm, L=250 mm

Réf.: E30.0040.03 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article E30.0040.03 L
EAN / GTIN 4069769171983
Réf. fabricant ADT8
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E12
Acier, usinage intérieur
D=40 mm, Dmin=46 mm, L=250 mm

Paramètres techniques:

  • w≤ = 4,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolérance js14)
  • f = 24,0 mm
  • Elément de serrage = E30.1-4
  • ØDmin (perçage min.) = 46,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (tolérance g6)
  • b = 38,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • h = 38,0 mm