• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Gilet sans manches DX4 Softshell (3L) Gris métallisé XXL

Réf.: DX476MGRXXL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article DX476MGRXXL
EAN / GTIN 5036108441013
Réf. fabricant DX476MGRXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste sans manches DX4 Softshell est fabriquée avec précision et se compose d’un tissu ripstop révolutionnaire respirant, imperméable et coupe-vent.
  • Son design d’inspiration sportive se caractérise par un dos plus long, des bandes réfléchissantes et plusieurs poches sécurisées offrant un espace de rangement suffisant.
  • Le choix idéal pour le travailleur moderne

Caractéristique(s):

  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • 3 couches
  • Tissu intérieur contrasté dynamique
  • 7 poches pour un rangement optimal
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippées
  • Poche pour téléphone
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Renfort aux points de tension
  • Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Ourlet arrière incurvé pour une protection accrue
  • Protège-menton pour plus de confort et de stabilité
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Fermetures éclair contrastées haut de gamme pour plus de style
  • Conçu avec une coupe active
  • Nouvelle couleur

Conseillers produits et services

Connectez-vous