Sweat à capuche zippé DX4 Metal Grey S R

Réf.: DX472MGRS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
respirant oui
Longueur de bras Manches longues

Identification et classification

Référence article DX472MGRS
EAN / GTIN 5036108327119
Réf. fabricant DX472MGRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le sweat à capuche zippé DX4 est innovant et technique avec un tissu double face qui apporte une chaleur légère et une liberté de mouvement. Deux poches zippées sur la poitrine et sur les côtés offrent de nombreux espaces de rangement sécurisés. La fermeture à glissière complète sur le devant est dotée d'une tirette en caoutchouc pour une prise en main facile et la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une option contemporaine pour le travailleur moderne.,

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • Capuche élégante et pratique
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Capuche érgonomique
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;