Description:
	
	
                
                    
		Le sweat à capuche zippé DX4 est innovant et technique avec un tissu double face qui apporte une chaleur légère et une liberté de mouvement. Deux poches zippées sur la poitrine et sur les côtés offrent de nombreux espaces de rangement sécurisés. La fermeture à glissière complète sur le devant est dotée d'une tirette en caoutchouc pour une prise en main facile et la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une option contemporaine pour le travailleur moderne.,
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
 - Tissu contrastant intérieur dynamique
 - Conçue avec une coupe proche du corps
 - Poche intérieure pour un rangement sûr
 - Poche poitrine zippée
 - Capuche élégante et pratique
 - 6 poches pour plus de rangement
 - Poches latérales zippés
 - Capuche érgonomique
 - Protège-menton pour plus de confort
 - Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
 - couleurs contrastées pour plus de style
 - Design contemporain avec une coupe ergonomique
 - Zips premium contrastés pour plus de style
 - Ouverture frontale zippée pour un accès facile
 - Nouveaux coloris
 
 
                
                
            
                
	
		Matière(s):
	
	
                
                    
		Tissu extérieur: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;