Pantalon d'hiver DX4 Black 42 R

Réf.: DX458BKR42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article DX458BKR42
EAN / GTIN 5036108415144
Réf. fabricant DX458BKR42
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Pantalon à bretelles d'hiver isolé de première qualité, fabriqué à partir d'un tissu durable en polyester Oxford Stretch 300D. Grâce à une fonction de fermeture éclair à l'arrière, la bavette peut être entièrement retirée pour être transformée en pantalon, ce qui ajoute à sa polyvalence globale. Ce modèle comporte des poches pré-courbées à genouillères réglables, des poches frontales généreuses et des poches multifonctionnelles zippées sur les cuisses permettant de ranger téléphone, stylos et outils en toute sécurité.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
  • Poche mètre
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Poche téléphone
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
  • Braguette zippée avec bouton goujon griffé Portwest
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • balayé de tous les points de stress
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • 16 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU
Composition de la coque: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;