Polo DX4 Hi-Vis Zip Classe 1 S/S Orange/Noir S

Réf.: DX435OBRS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article DX435OBRS
EAN / GTIN 5036108483068
Réf. fabricant DX435OBRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le polo DX4 Hi-Vis Zip présente une coupe active et est fabriqué dans un tissu rafraîchissant Ezeecool de haute qualité qui vous garde au frais, au sec et à l’aise tout au long de la journée.
  • La bande réfléchissante HiVisTex Pro, légère, souple et thermocollée, offre une meilleure visibilité et une plus grande liberté de mouvement.
  • Le design contrasté offre une visibilité conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Caractéristique(s):

  • Tissu évacuant l’humidité pour aider à garder le corps au frais et au sec
  • Style raffiné avec col contrasté et bande fluorescente
  • Couleurs contrastées pour plus de style
  • Coupe ajustée pour un confort exceptionnel
  • Idéal pour les tenues professionnelles et les finitions personnalisées
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Boucle radio pour faciliter le découpage d’une radio
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 après 50 lavages
  • Certifié CE
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Disponible dans des tailles allant jusqu’à 6XL
  • Nouveau style