EQUER CHAP. 90 CLAS II 150MM

Réf.: DELA.1257.04
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article DELA.1257.04
EAN / GTIN 3170332150432
Réf. fabricant DELA.1257.04
Article hors catalogue L60130 5262
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Avec butée vissée rapportée
  • Appui parfait du nez et des surfaces

Caractéristique(s):

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,390