• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

EQUER CHAP. 90 CLAS II 100MM

Réf.: DELA.1257.02
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article DELA.1257.02
EAN / GTIN 3170332150371
Réf. fabricant DELA.1257.02
Article hors catalogue L60130 7649
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Avec butée vissée rapportée
  • Appui parfait du nez et des surfaces

Caractéristique(s):

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,200

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous