simturn DX plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Réf.: D16.1897.02 YU R CBN8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D16.1897.02 YU R CBN8
EAN / GTIN 4069769151039
Réf. fabricant AACGCBN8
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Alésage de trous
Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 15,5 mm
  • S = 5,4 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ap = 0,5 mm
  • a = 15,20 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 9,70 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°