simmill OS adaptateur, adaptateur pour simturn AX (A07), D=7 mm, L2=50 mm

Réf.: D10.A07.50 HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D10.A07.50 HM
EAN / GTIN 4069769117486
Réf. fabricant AX0T
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Adaptateur SIMTEK simmill OS
Adaptateur sur simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=50 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 50,0 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolérance h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 9,9 mm
  • L1 = 72,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • Vis = ATK8
  • Tournevis = T9F