Insert de coupe simturn DX, alésage de trous, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Réf.: D10.1856.02.10 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D10.1856.02.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769116342
Réf. fabricant AN4SX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Alésage de trous
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • κ2 = 8°
  • ap = 0,25 mm
  • S = 3,9 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • a = 9,10 mm
  • κ = 18°
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm