plaquette simturn DX, rainurage dans des alésages, Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Réf.: D10.0200.00.12 GR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D10.0200.00.12 GR X800
EAN / GTIN 4069769112436
Réf. fabricant AHWQX800
Article hors catalogue L23830 1409
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Gorges dans des alésages
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 12,0 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 0,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • f = 7,4 mm
  • R = 0,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 3,4 mm
  • a = 10,9 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,03)