Insert de coupe simturn DX, alésage de trous, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Réf.: D09.1855.02.09 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D09.1855.02.09 YR X400
EAN / GTIN 4069769108293
Réf. fabricant AWGUX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Alésage de trous
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • a = 8,60 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 9,0 mm
  • S = 3,6 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,50 mm