Plaquette simturn DX, Rainures à rayon complet, Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Réf.: D09.0010.20.09 VL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D09.0010.20.09 VL X800
EAN / GTIN 4069769104653
Réf. fabricant AWGZX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Rainures à rayon complet
Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolérance +0,05)
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 9,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 1,0 mm