• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

plaquette simturn DX, alésage et chanfreinage, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Réf.: D07.4545.02.07 FR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article D07.4545.02.07 FR X400
EAN / GTIN 4069769098211
Réf. fabricant AU56X400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Alésage et chanfreinage
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 0,8 mm
  • S = 2,3 mm
  • f = 4,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,0 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • b = 3,70 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,6 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous