simmill OS plaquette de fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=8,9 mm

Réf.: D07.0445.20.09 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D07.0445.20.09 YR X800
EAN / GTIN 4069769097528
Réf. fabricant AW1KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=8,9 mm

Paramètres techniques:

  • f = 4,45 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,9 mm
  • a = 6,85 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • R = 0,2 mm