simcut K2 Tête de tourbillonnage, tête de tourbillonnage filetée pour machines Citizen, Ds=12 mm, nombre de tranchants=9

Réf.: CK2.A.CC33.12.09
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article CK2.A.CC33.12.09
EAN / GTIN 4069769095104
Réf. fabricant AZVA
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simcut K2 tête de tourbillonnage
Tête de tourbillonnage pour machines Citizen
Ds=12 mm, nombre de tranchants=9

Paramètres techniques:

  • ØDk = 46,9 mm
  • Tournevis = T10F
  • Vis = ATKM
  • Agrégat = BTW 1000/2000
  • ØTk = 40,0 mm
  • l = 4,0 mm
  • ØDa = 33,0 mm
  • nombre de logements de plaquettes = 9
  • ØDS = 12,0 mm
  • L = 18,5 mm