simcut F5 porte-outil, tête de tourbillonnage pour machines WTO, Ds=11,4 mm, nombre d’arêtes=6

Réf.: CF5.1242.06 W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article CF5.1242.06 W
EAN / GTIN 4069769094466
Réf. fabricant AQAW
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut F5
Tête de tourbillonnage filetée pour machines WTO
Ds=11,4 mm, nombre de tranchants=6

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKG
  • Agrégat = TN762004
  • L = 18,2 mm
  • l = 6,7 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • ØDa = 31,97 mm
  • nombre de logements de plaquettes = 6
  • ØDS = 11,4 mm