• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simcut F5 plaquette, plaquette de tourbillonnage, filetage métrique ISO, profil plein, P=0,5 mm

Réf.: CF5.050.MT.02 M HX79
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article CF5.050.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094299
Réf. fabricant A28MHX79
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut F5
Plaque de tourbillonnage, métr. Filetage ISO, profil plein
P=0,5 mm

Paramètres techniques:

  • h3 = 0,31 mm
  • PDX = 0,45 mm
  • S = 3,94 mm
  • R = 0,06 mm
  • b = 4,10 mm
  • Pas (de) = 0,50 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous