Pantalon de travail WX2 Stretch pour Femme Black 28 R

Réf.: CD887BKR28
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Sexe Dame
Taille de confection DE 28

Identification et classification

Référence article CD887BKR28
EAN / GTIN 5036108388257
Réf. fabricant CD887BKR28
Article hors catalogue L01840 102824
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette version féminine de notre pantalon de travail WX2 est équipée de 4 poches pour un excellent rangement sans ajouter de volume au vêtement. L'élastique latéral ainsi que le stretch dans les 4 sens offrent un confort et une adéquation supérieurs à ce pantalon de travail et le tout en polyester recyclé.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Ajusté pour les femmes
  • Nouveau Modèle
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Composition de la coque: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne
Tissu contrasté: Polyester Stretch Kingsmill: 95% polyester, 5% élasthanne
Composition du contraste: 95% polyester, 5% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;